Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00" - S100X225VAA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 6.1...12.1 mm
longueur - 57.2 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
2500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056794429
Réf. Sonepar
00156679442
Réf. Fournisseur
S100X225VAA
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
6.1...12.1 mm
longueur:
57.2 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Etiquette plastifiée en vinyle à transfert thermique S100X225VAA WrapID™ avec zone d'impression blanche et couverture plastifiée pour protéger la légende et faciliter l'identification. Spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à l'organisation et l'identification. L'étiquette est faite d'un matériau fin et conformable. 25,4 mm × 57,2 mm. Compatible avec l'applicateur d'étiquettes PLA-100. Coloris blanc. 2500 unités par package.