Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, .50" - TTSL1VC3-5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
longueur - 38.1 mm
largeur - 12.7 mm
couleur - blanc
type - à paroi mince
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Identification
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983793778
Réf. Sonepar
00156379377
Réf. Fournisseur
TTSL1VC3-5
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
longueur:
38.1 mm
largeur:
12.7 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, .50" 
Les Atouts de l'article:
Étiquette plastifiée pour transfert thermique, largeur 0,50" x hauteur 1,437", vinyle, transparente/blanche, centre 3".
Les Atouts de l'article:
Étiquette plastifiée pour transfert thermique, largeur 0,50" x hauteur 1,437", vinyle, transparente/blanche, centre 3".


