Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, .50" - S050X250VATY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 8.1...12.1 mm
longueur - 63.5 mm
largeur - 12.7 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983090266
Réf. Sonepar
00156309026
Réf. Fournisseur
S050X250VATY
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
8.1...12.1 mm
longueur:
63.5 mm
largeur:
12.7 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
L'étiquette adhésive plastifiée à transfert thermique est fabriquée en vinyle et est fournie sur un rouleau qui comporte 8 étiquette par rangée. L'étiquette présente une zone imprimable de couleur blanche qui mesure 1,0" (25,4 mm) de haut pour des fils de 6 - 2 AWG et une couverture plastifiée transparente. Elle mesure 0,5" de large et 2,5" de long (12,7 x 63,5 mm) avec un centre de 3,0" (76,2 mm). Disponible en paquets de 5 000 unités.