Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, .50" - TTSL8VC3-5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
longueur - 19.1 mm
largeur - 12.7 mm
type - à paroi mince
crantage - sans
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Identification
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983778959
Réf. Sonepar
00156377895
Réf. Fournisseur
TTSL8VC3-5
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
longueur:
19.1 mm
largeur:
12.7 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, .50"
Les Atouts de l'article:
Étiquette plastifiée pour transfert thermique, 0,50" l x 0,75" h, vinyle, transparente/blanche, cœur 3".
Les Atouts de l'article:
Étiquette plastifiée pour transfert thermique, 0,50" l x 0,75" h, vinyle, transparente/blanche, cœur 3".
NoticePDF