Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, .75" - S075X125VATY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 3.1...7 mm
longueur - 31.8 mm
largeur - 19.1 mm
type - à paroi mince
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983683895
Réf. Sonepar
00156000352
Réf. Fournisseur
S075X125VATY
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
3.1...7 mm
longueur:
31.8 mm
largeur:
19.1 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
L'étiquette plastifiée à transfert thermique S075X125VATY comprend une zone d'impression blanche et une couverture plastifiée transparente pour une protection de la légende et une identification simple. Elle est spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à une meilleure organisation et identification. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes TDP. Vinyle. 0,75" x 1,25" (19,1 mm x 31,8 mm) Coloris transparent/blanc. 5000 étiquettes par package.