Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, .75" - S075X150VATY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, .75"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 4...8.1 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 19.1 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983683901

Réf. Sonepar

00156000354

Réf. Fournisseur

S075X150VATY

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

4...8.1 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

19.1 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, .75"

Les Atouts de l'article:

L'étiquette plastifiée à transfert thermique S075X150VATY comprend une zone d'impression blanche et une couverture plastifiée transparente pour une protection de la légende et une identification simple. Elle est spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à une meilleure organisation et identification. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes TDP. Vinyle. 0,75" x 1,50" (19,1 mm x 38,1 mm) Coloris transparent/blanc. 5000 étiquettes par package.