Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, .75" - S075X100VATY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 3.1...7 mm
longueur - 25.4 mm
largeur - 19.1 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983442362
Réf. Sonepar
00156344236
Réf. Fournisseur
S075X100VATY
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
3.1...7 mm
longueur:
25.4 mm
largeur:
19.1 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
L'étiquette adhésive plastifiée à transfert thermique est fabriquée en vinyle et est fournie sur un rouleau qui comporte 5 étiquette par rangée. L'étiquette présente une zone imprimable de couleur blanche qui mesure 0,38" (9,65 mm) de haut pour des fils Catégorie 3 UTP et de 12- 10 AWG, ainsi qu'une couverture plastifiée transparente. Elle mesure 0,75" de large et 1,0" de long (19,1 x 25,4 mm) avec un centre de 3,0" (76,2 mm). Disponible en paquets de 5 000 unités.