Panduit - Three-Level Screw On Beam Clamp Bracket - JMSBCB87-3-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Three-Level Screw On Beam Clamp Bracket

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - multiple

  • nombre de crochets - 6

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • avec matériau de fixation - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Supports pour câbles et conduits

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983395347

Réf. Sonepar

00156039534

Réf. Fournisseur

JMSBCB87-3-X

Marque

Panduit

modèle:

multiple

nombre de crochets:

6

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

avec matériau de fixation:

Oui

hauteur:

456.5 mm

charge maximum supportée:

800 N

ajustable:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Oui

couleur:

argent

Three-Level Screw On Beam Clamp Bracket

Les Atouts de l'article:

Attache à visser vis à trois niveaux pour utilisation avec des brides jusqu'à 3/4 (19,1 mm) d'épaisseur. Capacité maximale de six crochets en J.