Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Three-Level Threaded Rod Bracket - JMTRB38-3-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Three-Level Threaded Rod Bracket

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - multiple

  • nombre de crochets - 6

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • avec matériau de fixation - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Supports pour câbles et conduits

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983382002

Réf. Sonepar

00156038200

Réf. Fournisseur

JMTRB38-3-X

Marque

Panduit

modèle:

multiple

nombre de crochets:

6

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

avec matériau de fixation:

Oui

hauteur:

430.5 mm

charge maximum supportée:

800 N

ajustable:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Oui

couleur:

argent

Three-Level Threaded Rod Bracket

Les Atouts de l'article:

Support de tige filetée à trois niveaux. Pour tiges filetées de 1/4" à 3/8" (6,4 à 9,5 mm). Capacité maximale de six crochets en J.