Panduit - Tie Harness Mount, 1 Tie, NAT - THM1SC-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 24.9 mm
largeur - 9.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - incolore
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983414703
Réf. Sonepar
00156041470
Réf. Fournisseur
THM1SC-M
Marque
Panduit
longueur:
24.9 mm
largeur:
9.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.6 mm
type de fixation:
cheville enfichable
couleur:
incolore
hauteur:
18.8 mm
pour diamètre max. du faisceau:
262 mm
diamètre trou de fixation:
6.4 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage THM1SC-M Panduit avec fixation par ancrage sapin permet de fixer solidement les faisceaux de fils et s'installe rapidement dans des trous prépercés. L'embase nécessite un diamètre de trou de 6,5 mm dans le panneau et une épaisseur de panneau comprise entre 0,9 mm et 3,4 mm pour l'application. S'utilise dans les environnements intérieurs. En polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en paquets de 1 000 unités.





