Panduit - Tier for 2 industrial switches - ZDINS25


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
courant de sortie max. 1 - 3.8 A
puissance dissipée - 240 W
courant de sortie max. 2 - 10 A
protégé contre les courts-circuits - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056667471
Réf. Sonepar
00156666747
Réf. Fournisseur
ZDINS25
Réf. Commerciale
Panduit
type de tension d’alimentation:
AC
courant de sortie max. 1:
3.8 A
puissance dissipée:
240 W
courant de sortie max. 2:
10 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
montage direct possible:
Oui