Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Tinned Copper Braided Sleeving for EMI, - SE12TC-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 3.18 mm

  • couleur - argent

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - étamé

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056824706

Réf. Sonepar

00156682470

Réf. Fournisseur

SE12TC-C

Marque

Panduit

diamètre nominal:

3.18 mm

couleur:

argent

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

qualité du matériau:

autre

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

0...232 °C

homologation selon UR:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Non

Tinned Copper Braided Sleeving for EMI,

Les Atouts de l'article:

Gaine tressée en cuivre étamé, diamètre intérieur nominal de 3,18 mm, capacité de courant de 25 A, conforme à la norme MIL-SPEC-AA-59569, rouleau de 30,5 m. La gaine est fabriquée en cuivre étamé électrogalvanisé et offre une protection ESD, RFI et ESD des câbles. Elle assure aux fils, câbles et tubes une résistance continue à l'abrasion.