Panduit - Tinned Copper Braided Sleeving for EMI, - SE38TC-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 9.53 mm
couleur - argent
matériau - cuivre
traitement de la surface - étamé
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056824720
Réf. Sonepar
00156682472
Réf. Fournisseur
SE38TC-C
Marque
Panduit
diamètre nominal:
9.53 mm
couleur:
argent
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
qualité du matériau:
autre
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
0...232 °C
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
Gaine tressée en cuivre étamé, diamètre intérieur nominal de 9,53 mm, capacité de courant de 25 A, conforme à la norme MIL-SPEC-AA-59569, rouleau de 30,5 m. La gaine est fabriquée en cuivre étamé électrogalvanisé et offre une protection ESD, RFI et ESD des câbles. Elle assure aux fils, câbles et tubes une résistance continue à l'abrasion.



