Panduit - Tinned Copper Braided Sleeving for EMI, - SE88TC-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 22.23 mm

  • couleur - argent

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - étamé

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056824737

Réf. Sonepar

00156682473

Réf. Fournisseur

SE88TC-L

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

22.23 mm

couleur:

argent

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

qualité du matériau:

autre

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

0...232 °C

homologation selon UR:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Non

Tinned Copper Braided Sleeving for EMI,

Les Atouts de l'article:

Gaine tressée en cuivre étamé, diamètre intérieur nominal de 22,23 mm, capacité de courant de 25 A, conforme à la norme MIL-SPEC-AA-59569, rouleau de 15,2 m. La gaine est fabriquée en cuivre étamé électrogalvanisé et offre une protection ESD, RFI et ESD des câbles. Elle assure aux fils, câbles et tubes une résistance continue à l'abrasion.