Panduit - Toggle Switch Lockout Device, Accomm.,45 - PSL-WS

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Toggle Switch Lockout Device, Accomm.,45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de verrouillage

  • matériau - plastique

  • longueur totale - 22.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983343782

Réf. Sonepar

00156034378

Réf. Fournisseur

PSL-WS

Réf. Commerciale

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

dispositif de verrouillage

matériau:

plastique

longueur totale:

22.3 mm

Toggle Switch Lockout Device, Accomm.,45

Les Atouts de l'article:

Le dispositif de verrouillage à interrupteur à levier/bascule PSL-WS est fabriqué en polypropylène robuste offrant résistance, durabilité et sécurité renforcée. Le dispositif verrouille les interrupteurs qui contrôlent l'alimentation électrique. Installation simple à l'aide de vis pour plaque frontale. Le dispositif s'adapte aux plaques frontales des interrupteurs muraux standard. 0,6" x 0,88" (15,2 mm x 22,3 mm) Coloris rouge. 1 unité par package.