Panduit - Tool-Less Blanking Panel, 1 Rack Unit, R - TLBP1R-V10

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Tool-Less Blanking Panel, 1 Rack Unit, R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 482.6 mm

  • hauteur - 44.7 mm

  • profondeur - 50.8...50.8 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983139897

Réf. Sonepar

00156313989

Réf. Fournisseur

TLBP1R-V10

Marque

Panduit

matériau:

plastique

largeur:

482.6 mm

hauteur:

44.7 mm

profondeur:

50.8...50.8 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

autre

Tool-Less Blanking Panel, 1 Rack Unit, R

Les Atouts de l'article:

Le panneau d'obturation pouvant être monté sans outil est conçu pour minimiser le flux d'air de contournement dans les racks et les armoires tout en offrant une apparence esthétique. Le panneau d'obturation pouvant être monté sans outil mesure 1 U et s'installe sur des rails taraudés à trou arrondi de 483 mm de large. Coloris : blanc.