Panduit - Tool-Less Blanking Panel, 1 Rack Unit, S - TLBP1S-V

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 482.6 mm

  • hauteur - 44.7 mm

  • profondeur - 50.8...50.8 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983322978

Réf. Sonepar

00156332297

Réf. Fournisseur

TLBP1S-V

Marque

Panduit

matériau:

autre

largeur:

482.6 mm

hauteur:

44.7 mm

profondeur:

50.8...50.8 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

autre

Tool-Less Blanking Panel, 1 Rack Unit, S

Les Atouts de l'article:

Le panneau d'obturation pouvant être monté sans outil est conçu pour minimiser le flux d'air de contournement dans les racks et les armoires tout en offrant une apparence esthétique. Le panneau d'obturation pouvant être monté sans outil mesure 1 U et s'installe sur des rails à écrou-cage à trou carré de 483 mm de large.