Panduit - Tool-Less Blanking Panel, 1 Rack Unit, S - TLBP1S-V10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 482.6 mm
hauteur - 44.7 mm
profondeur - 50.8...50.8 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Panneau d'obturation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983688487
Réf. Sonepar
00156368848
Réf. Fournisseur
TLBP1S-V10
Marque
Panduit
matériau:
plastique
largeur:
482.6 mm
hauteur:
44.7 mm
profondeur:
50.8...50.8 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
autre
Tool-Less Blanking Panel, 1 Rack Unit, S
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'obturation pouvant être monté sans outil est conçu pour minimiser le flux d'air de contournement dans les racks et les armoires tout en offrant une apparence esthétique. Le panneau d'obturation pouvant être monté sans outil mesure 1 U et s'installe sur des rails à écrou-cage à trou carré de 483 mm de large. Coloris : blanc.
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'obturation pouvant être monté sans outil est conçu pour minimiser le flux d'air de contournement dans les racks et les armoires tout en offrant une apparence esthétique. Le panneau d'obturation pouvant être monté sans outil mesure 1 U et s'installe sur des rails à écrou-cage à trou carré de 483 mm de large. Coloris : blanc.


