Panduit - Tool-Less Blanking Panel, 2 Rack Unit, R - TLBP2R-V10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 482 mm
hauteur - 88.1 mm
profondeur - 50.8...50.8 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983139798
Réf. Sonepar
00156313979
Réf. Fournisseur
TLBP2R-V10
Marque
Panduit
matériau:
plastique
largeur:
482 mm
hauteur:
88.1 mm
profondeur:
50.8...50.8 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
autre
Tool-Less Blanking Panel, 2 Rack Unit, R
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'obturation pouvant être monté sans outil est conçu pour minimiser le flux d'air de contournement dans les racks et les armoires tout en offrant une apparence esthétique. Le panneau d'obturation pouvant être monté sans outil mesure 2 U et s'installe sur des rails taraudés à trou arrondi de 483 mm de large. Coloris : blanc.
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'obturation pouvant être monté sans outil est conçu pour minimiser le flux d'air de contournement dans les racks et les armoires tout en offrant une apparence esthétique. Le panneau d'obturation pouvant être monté sans outil mesure 2 U et s'installe sur des rails taraudés à trou arrondi de 483 mm de large. Coloris : blanc.


