Panduit - Tool-Less Blanking Panel, 2 Rack Unit, R - TLBP2R-V

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Tool-Less Blanking Panel, 2 Rack Unit, R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 482 mm

  • hauteur - 88.1 mm

  • profondeur - 50.8...50.8 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983322985

Réf. Sonepar

00156332298

Réf. Fournisseur

TLBP2R-V

Marque

Panduit

matériau:

plastique

largeur:

482 mm

hauteur:

88.1 mm

profondeur:

50.8...50.8 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

autre

Tool-Less Blanking Panel, 2 Rack Unit, R

Les Atouts de l'article:

Panneau d'obturation pouvant être monté sans outil 2RU, trou rond de largeur 19" (483mm) pour rails taraudés