Panduit - Tool-Less Blanking Panel, 2 Rack Unit, S - TLBP2S-V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 482 mm
hauteur - 88.1 mm
profondeur - 50.8...50.8 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire pour rack 4 montants
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983322954
Réf. Sonepar
00156332295
Réf. Fournisseur
TLBP2S-V
Marque
Panduit
matériau:
autre
largeur:
482 mm
hauteur:
88.1 mm
profondeur:
50.8...50.8 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
autre
Tool-Less Blanking Panel, 2 Rack Unit, S
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'obturation pouvant être monté sans outil est conçu pour minimiser le flux d'air de contournement dans les racks et les armoires tout en offrant une apparence esthétique. Le panneau d'obturation pouvant être monté sans outil mesure 2 U et s'installe sur des rails à écrou-cage à trou carré de 483 mm de large.
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'obturation pouvant être monté sans outil est conçu pour minimiser le flux d'air de contournement dans les racks et les armoires tout en offrant une apparence esthétique. Le panneau d'obturation pouvant être monté sans outil mesure 2 U et s'installe sur des rails à écrou-cage à trou carré de 483 mm de large.






