Panduit - Top Cap Brush Seal Kit, 1070mm, White - XG-TCBS1W

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 632 mm

  • hauteur - 143 mm

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage extérieur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056824331

Réf. Sonepar

00156682433

Réf. Fournisseur

XG-TCBS1W

Marque

Panduit

largeur:

632 mm

hauteur:

143 mm

matériau:

acier

couleur:

blanc

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Non

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Oui

Top Cap Brush Seal Kit, 1070mm, White