Panduit - Top Cap Brush Seal Kit, 1200mm, White - XG-TCBS2W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 782 mm 
- hauteur - 143 mm 
- matériau - acier 
- couleur - blanc 
- adapté à un montage extérieur - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
0613056824355
Réf. Sonepar
00156682435
Réf. Fournisseur
XG-TCBS2W
Marque
Panduit
largeur:
782 mm
hauteur:
143 mm
matériau:
acier
couleur:
blanc
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Non
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Oui




