Panduit - Top Cap CoolBoot Bezel Kit, 1070mm, Blac - XG-TCCB1B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 612 mm
hauteur - 18 mm
matériau - acier
couleur - noir
adapté à un montage extérieur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056824287
Réf. Sonepar
00156682428
Réf. Fournisseur
XG-TCCB1B
Marque
Panduit
largeur:
612 mm
hauteur:
18 mm
matériau:
acier
couleur:
noir
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Non
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
avec entrée de câble:
Oui




