Panduit - Top Cap CoolBoot Bezel Kit, 1070mm, Whit - XG-TCCB1W

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 612 mm

  • hauteur - 18 mm

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage extérieur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056824294

Réf. Sonepar

00156682429

Réf. Fournisseur

XG-TCCB1W

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

612 mm

hauteur:

18 mm

matériau:

acier

couleur:

blanc

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Non

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Oui

Top Cap CoolBoot Bezel Kit, 1070mm, Whit