Panduit - TOWER STABILIZER BRACKETS - UTOWFT

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • largeur - 165 mm

  • hauteur - 101 mm

  • profondeur - 440 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056833562

Réf. Sonepar

00156683356

Réf. Fournisseur

UTOWFT

Réf. Commerciale

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

largeur:

165 mm

hauteur:

101 mm

profondeur:

440 mm

TOWER STABILIZER BRACKETS

Les Atouts de l'article:

Supports stabilisateurs de tour