Panduit - Trapeze Bracket 18", WH , Panduit Wire B - PWBTB18WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
hauteur - 28.5 mm
longueur - 571 mm
modèle - autre
matériau - acier
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056814998
Réf. Sonepar
00156681499
Réf. Fournisseur
PWBTB18WH
Marque
Panduit
largeur:
45 mm
hauteur:
28.5 mm
longueur:
571 mm
modèle:
autre
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
Trapeze Bracket 18", WH , Panduit Wire B





