Panduit - Trapeze Bracket 4", BL , Panduit Wire B - PWBTB4BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
hauteur - 28.5 mm
longueur - 216 mm
modèle - autre
matériau - acier
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056815056
Réf. Sonepar
00156681505
Réf. Fournisseur
PWBTB4BL
Réf. Commerciale
Panduit
largeur:
45 mm
hauteur:
28.5 mm
longueur:
216 mm
modèle:
autre
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
Trapeze Bracket 4", BL , Panduit Wire B