Panduit - Trapeze Bracket 6", WH , Panduit Wire Ba - PWBTB6WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 28.5 mm

  • longueur - 266 mm

  • modèle - autre

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056814905

Réf. Sonepar

00156681490

Réf. Fournisseur

PWBTB6WH

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

45 mm

hauteur:

28.5 mm

longueur:

266 mm

modèle:

autre

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

Trapeze Bracket 6", WH , Panduit Wire Ba