Panduit - TRAY LINER 4", PG, PANDUIT WIRE BASKET, - PWBTL4PG

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - autre

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

  • acier inoxydable, décapé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056813229

Réf. Sonepar

00156681322

Réf. Fournisseur

PWBTL4PG

Marque

Panduit

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

TRAY LINER 4", PG, PANDUIT WIRE BASKET,