Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Twist-On Stud Mount, .3125" (8mm) Stud D - TMSTEHS8-D350

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Twist-On Stud Mount, .3125" (8mm) Stud D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 59.06 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056759466

Réf. Sonepar

00156675946

Réf. Fournisseur

TMSTEHS8-D350

Marque

Panduit

longueur:

59.06 mm

largeur:

25.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

12.7 mm

type de fixation:

autre

couleur:

noir

hauteur:

30.48 mm

pour diamètre max. du faisceau:

330 mm

diamètre trou de fixation:

7.62 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...115 °C

Twist-On Stud Mount, .3125" (8mm) Stud D

Les Atouts de l'article:

Embase collier de serrage, goujon 0,3125" (8 mm), polyamide thermostabilisé RI, NO