Panduit - Twist-On Stud Mount, .4375" (11mm) Stud - TMSTEHS11-D350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 59.06 mm
largeur - 25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm
type de fixation - autre
couleur - noir
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056759497
Réf. Sonepar
00156675949
Réf. Fournisseur
TMSTEHS11-D350
Marque
Panduit
longueur:
59.06 mm
largeur:
25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
12.7 mm
type de fixation:
autre
couleur:
noir
hauteur:
30.48 mm
pour diamètre max. du faisceau:
330 mm
diamètre trou de fixation:
10.16 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...115 °C
Les Atouts de l'article:
Embase collier de serrage, goujon 0,4375" (11 mm), polyamide thermostabilisé RI, NO


