Panduit - Two 100 Pair 110 Bases Pre-Mounted to 19 - P110B100R4WJY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 48
catégorie - 5E
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 4
couleur - beige
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Panneau 19
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983056354
Réf. Sonepar
00156305635
Réf. Fournisseur
P110B100R4WJY
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
48
catégorie:
5E
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
4
couleur:
beige
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
48
type de connecteur:
autre
type de connexion:
110
mode de pose:
autre
hauteur:
177 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
91.1 mm
Les Atouts de l'article:
Les deux bases 100 paires type 110 prémontées sur le panneau 19 U avec goulotte de cavaliers sont destinées à être utilisées avec des embases, connecteurs et systèmes Pan-Punch® type 110.