Panduit - Two 100 Pair 110 Punchdown Bases Pre-Mou - P110B100R2Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 48
catégorie - 5E
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
couleur - beige
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Kit de panneaux de fixation pour rack
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983056323
Réf. Sonepar
00156305632
Réf. Fournisseur
P110B100R2Y
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
48
catégorie:
5E
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
couleur:
beige
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
100
type de connecteur:
autre
type de connexion:
110
mode de pose:
autre
hauteur:
88.1 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
58.3 mm
Les Atouts de l'article:
Les deux bases à enfichage 100 paires type 110 prémontées sur le panneau 19 U sont destinées à être utilisées avec des embases, connecteurs et systèmes Pan-Punch® type 110.


