Panduit - Two-sided, fluid-resistant, heat shrink - H200X044HST-2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 6.4...0 mm
diamètre du câble - 6.4...2 mm
largeur - 50.8 mm
couleur - jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983574346
Réf. Sonepar
00156357434
Réf. Fournisseur
H200X044HST-2
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
6.4...0 mm
diamètre du câble:
6.4...2 mm
largeur:
50.8 mm
couleur:
jaune
crantage:
sans
matériau:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Recto verso, fluide-résistant, imprimable, chaleur-compresser étiquette, jaune, 1/4 " (6,3 millimeter) Diamètre, polyoléfine réticulé, 500/rouleau.