Panduit - TX6A Category 6A Shielded Field Terminab - FPS6X88MTG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
blindé - Oui
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056579705
Réf. Sonepar
00156657970
Réf. Fournisseur
FPS6X88MTG
Marque
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
blindé:
Oui
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Oui
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
argent
plage AWG:
22...26
Les Atouts de l'article:
Prise de raccordement sur site protégée, 4 paires, 22-26 AWG





