Panduit - TX6A Category 6A Shielded Field Terminab - FPS6X88MTG-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - prise (Plug)

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056579910

Réf. Sonepar

00156657991

Réf. Fournisseur

FPS6X88MTG-X

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

prise (Plug)

couleur:

argent

TX6A Category 6A Shielded Field Terminab

Les Atouts de l'article:

La prise de raccordement sur site blindée UTP Catégorie 6A TX6A raccorde un câble à paires blindées torsadées 22-26 AWG, 4 paires et 100 ohms et est rétrocompatible avec les modèles Cat 6 et 5e. La prise utilise une technologie de type TG pour optimiser les performances en maintenant la géométrie de la paire de câbles tout en éliminant le déroulement du conducteur. Cette prise simplifie l'installation d'appareils courants tels que les caméras et les points d'accès sans fil.