Panduit - TX6A FIELD-TERM RJ45 PLUG TEST CORD, RED - FP6X88TC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - U/UTP
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cordon pour tester les prises
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056311954
Réf. Sonepar
00156631195
Réf. Fournisseur
FP6X88TC
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
U/UTP
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
rouge
douille de protection contre le ployage:
enfiché
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
26
Les Atouts de l'article:
Le cordon de test pour prise de raccordement sur site TX6A™ est utilisé pour tester les prises de raccordement sur site. Le cordon U/UTP toronné 26 AWG Cat 6A est certifié CM et possède une prise modulaire sur une extrémité ainsi qu'un module jack sur l'autre extrémité. Le cordon de test répond à la norme IP20, mesure 1 mètre de long et est de coloris rouge.