Panduit - UAC End of Row Cap - 1200mm Aisle Width - CUEOR12CPW1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 1492 mm
hauteur - 2191.4 mm
couleur - blanc
numéro RAL - 9003
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983067893
Réf. Sonepar
00156306801
Réf. Fournisseur
CUEOR12CPW1
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
autre
largeur:
1492 mm
hauteur:
2191.4 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
UAC End of Row Cap - 1200mm Aisle Width
Les Atouts de l'article:
Le bouchon de fin de rangée Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée universel utilisé pour le confinement d'allée froide ou chaude dans une structure montée au sol compatible avec la plupart des marques et tailles d'armoires. Le bouchon de fin de rangée est prévu pour des largeurs d'allée de 4 pieds (1200mm). Coloris : blanc.
Les Atouts de l'article:
Le bouchon de fin de rangée Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée universel utilisé pour le confinement d'allée froide ou chaude dans une structure montée au sol compatible avec la plupart des marques et tailles d'armoires. Le bouchon de fin de rangée est prévu pour des largeurs d'allée de 4 pieds (1200mm). Coloris : blanc.