Panduit - Underground Detectable Tape, Electric Li - HTDU6R-E

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Underground Detectable Tape, Electric Li

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur d'écriture - noir

  • couleur de bande - rouge

  • longueur de bande - 304.8 m

  • largeur de bande - 159.25 mm

  • résistant à la chaleur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983973415

Réf. Sonepar

00156000427

Réf. Fournisseur

HTDU6R-E

Marque

Panduit

couleur d'écriture:

noir

couleur de bande:

rouge

longueur de bande:

304.8 m

largeur de bande:

159.25 mm

résistant à la chaleur:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Underground Detectable Tape, Electric Li

Les Atouts de l'article:

Le ruban de sécurité souterrain HTDU6R-E est conçu pour les environnements extérieurs difficiles. La légende indique « Attention ligne électrique enterrée ici. » Fabriqué en aluminium détectable, laminé et résistant aux flammes. 159,25 mm x 304,8 m. Coloris rouge. Légende noire. 1 rouleau par package.