Panduit - Underground Detectable Tape, Telephone, - HTDU6O-T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - texte/symboles
couleur - orange
longueur - 304.8 m
résistant aux produits chimiques - Oui
détectable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983973552
Réf. Sonepar
00156000426
Réf. Fournisseur
HTDU6O-T
Marque
Panduit
imprimé:
texte/symboles
couleur:
orange
longueur:
304.8 m
résistant aux produits chimiques:
Oui
détectable:
Oui
largeur:
159.2 mm
Underground Detectable Tape, Telephone,
Les Atouts de l'article:
Métro bande détectable, 1000 x 6 " ', téléphone
Les Atouts de l'article:
Métro bande détectable, 1000 x 6 " ', téléphone


