Panduit - Underground Detectable Tape, Water Line, - HTDU3B-W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - texte/symboles
couleur - bleu
longueur - 304.8 m
résistant aux produits chimiques - Oui
détectable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983412150
Réf. Sonepar
00156341215
Réf. Fournisseur
HTDU3B-W
Réf. Commerciale
Panduit
imprimé:
texte/symboles
couleur:
bleu
longueur:
304.8 m
résistant aux produits chimiques:
Oui
détectable:
Oui
largeur:
80.51 mm
Underground Detectable Tape, Water Line,
Les Atouts de l'article:
Métro bande détectable, 3" x 1000', l'eau
Les Atouts de l'article:
Métro bande détectable, 3" x 1000', l'eau