Panduit - Underground Tape, Electric Line, 3" x 10 - HTU3Y-E-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Underground Tape, Electric Line, 3" x 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - texte/symboles

  • couleur - jaune-noir

  • longueur - 304.8 m

  • détectable - Non

  • largeur - 76.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983456628

Réf. Sonepar

00156000432

Réf. Fournisseur

HTU3Y-E-M

Réf. Commerciale

Panduit

imprimé:

texte/symboles

couleur:

jaune-noir

longueur:

304.8 m

détectable:

Non

largeur:

76.2 mm

Underground Tape, Electric Line, 3" x 10

Les Atouts de l'article:

Ruban adhésif danger souterrain, hauteur 3,00" x longueur 1000', 'Caution electric line buried below' (légende), polyéthylène, noir/jaune, 1 pc.