Panduit - Underground Tape, Electric Line, 6" x 10 - HTU6Y-E

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Underground Tape, Electric Line, 6" x 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - texte/symboles

  • couleur - jaune-noir

  • longueur - 305 m

  • détectable - Non

  • largeur - 152.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983970230

Réf. Sonepar

00156097023

Réf. Fournisseur

HTU6Y-E

Réf. Commerciale

Panduit

imprimé:

texte/symboles

couleur:

jaune-noir

longueur:

305 m

détectable:

Non

largeur:

152.4 mm

Underground Tape, Electric Line, 6" x 10

Les Atouts de l'article:

Ruban adhésif danger souterrain, hauteur 6,00" x longueur 1000', 'Caution electric line buried below' (légende), polyéthylène, noir/jaune, 1 pc.