Panduit - Underground Tape, Fiber Optic, 3" x 1000 - HTU3O-FO-M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - texte/symboles
couleur - orange
longueur - 304.8 m
détectable - Non
largeur - 76.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983456598
Réf. Sonepar
00156000429
Réf. Fournisseur
HTU3O-FO-M
Réf. Commerciale
Panduit
imprimé:
texte/symboles
couleur:
orange
longueur:
304.8 m
détectable:
Non
largeur:
76.2 mm
Underground Tape, Fiber Optic, 3" x 1000
Les Atouts de l'article:
Ruban adhésif danger souterrain, hauteur 3,00" x longueur 1000', 'Caution buried fiber optic cable' (légende), polyéthylène, noir/orange, 1 pc.
Les Atouts de l'article:
Ruban adhésif danger souterrain, hauteur 3,00" x longueur 1000', 'Caution buried fiber optic cable' (légende), polyéthylène, noir/orange, 1 pc.