Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Underground Tape, Fiber Optic, 6" x 1000 - HTU6O-FO

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Underground Tape, Fiber Optic, 6" x 1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - texte/symboles

  • couleur - orange

  • longueur - 305 m

  • détectable - Non

  • largeur - 152.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983972067

Réf. Sonepar

00156097206

Réf. Fournisseur

HTU6O-FO

Réf. Commerciale

Panduit

imprimé:

texte/symboles

couleur:

orange

longueur:

305 m

détectable:

Non

largeur:

152.4 mm

Underground Tape, Fiber Optic, 6" x 1000

Les Atouts de l'article:

Bande de métro, 6" x 1000', polyéthylène, fibre optique