Panduit - Underground Tape, Telephone, 6" x 1000', - HTU6O-T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - texte/symboles
couleur - orange
longueur - 305 m
détectable - Non
largeur - 152.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983970179
Réf. Sonepar
00156000433
Réf. Fournisseur
HTU6O-T
Réf. Commerciale
Panduit
imprimé:
texte/symboles
couleur:
orange
longueur:
305 m
détectable:
Non
largeur:
152.4 mm
Underground Tape, Telephone, 6" x 1000',
Les Atouts de l'article:
Bande de métro, 6" x 1000', polyéthylène, téléphone
Les Atouts de l'article:
Bande de métro, 6" x 1000', polyéthylène, téléphone