Panduit - UNICLIP SQUARE CUSTOMIZED DUTY BRACKETS - UCSQ1-28-V316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - serrer
type de raccordement/élément de construction - collier
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056450813
Réf. Sonepar
00156645081
Réf. Fournisseur
UCSQ1-28-V316
Réf. Commerciale
Panduit
type de fixation:
serrer
type de raccordement/élément de construction:
collier
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité