Panduit - Universal Cable Clip Cable Down latch - UCCCDL-X130

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 0 mm

  • diamètre - 0...0 mm

  • modèle - unilobé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - clip de bordure

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056755918

Réf. Sonepar

00156675591

Réf. Fournisseur

UCCCDL-X130

Marque

Panduit

diamètre nominal:

0 mm

diamètre:

0...0 mm

modèle:

unilobé

matériau:

plastique

type de fixation:

clip de bordure

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Oui

nombre de câbles/tubes:

0

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyoxyméthylène (POM)

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Universal Cable Clip Cable Down latch

Les Atouts de l'article:

Le loquet de pince de câble universelle UCCCDL-X130 Panduit est conçu pour une utilisation avec des pinces pour câble descendant. Utilisés ensemble, ils sont une solution idéale pour le guidage de câble photovoltaïque sur un panneau solaire, et peuvent accueillir jusqu'à 2 câbles photovoltaïques. Fabrication en acétal résistant aux intempéries ; de coloris noir et vendus en packages de 10.