Panduit - Universal International Socket, 15A - 12 - DAPI-MULTI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise multi-standards universelle
couleur - blanc
mode de pose - autre
avec voyant indicateur - Non
type de connexion - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Port d'accès aux données
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056733732
Réf. Sonepar
00156673373
Réf. Fournisseur
DAPI-MULTI
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
prise multi-standards universelle
couleur:
blanc
mode de pose:
autre
avec voyant indicateur:
Non
type de connexion:
autre
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
encastrement isolé:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation par encliquetage
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non